Kiinnitys-vivunruuvi, tyyppi: 2

Tuote nro.: 259019 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi määrittelemätön ruuvi
Sisältö yksittäisosa
Kierteen koko d1 M8
Väänninprofiili kuusiokanta
Nimellispituus L 23,5 mm
Suositeltu kiristysmomentti maks. 5 Nm
Avainkoko s 3 mm
Valmistajamerkintä Kniehebelschraube, Typ: 2
Avainkoon yksikkö metriset mitat
Varsimalli Täyskierre
Kierretyyppi M

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 259019 2
EAN / GTIN 4069515004176
Valmistajan numero 259019 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin