{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh produktu | nešpecifikovaná skrutka | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Veľkosť závitu d1 | M8 | |
| Profil pohonu | vonkajší šesťhran | |
| Menovitá dĺžka L | 23,5 mm | |
| Odporúčaný uťahovací moment max. | 5 Nm | |
| Rozmer cez steny s | 3 mm | |
| Označenie výrobcu | Kniehebelschraube, Typ: 2 | |
| Jednotka veľkosti kľúča | metrické | |
| Vyhotovenie stopky | Plný závit | |
| Druh závitu | M |
| Číslo položky | 259019 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515004176 | |
| Číslo výrobcu | 259019 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |