Svirties varžtas, Tipas: 2

Prekės Nr.: 259019 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Turinys atskira dalis
Sriegio dydis d1 M8
Pavaros profilis išorinis šešiabriaunis
Nominalusis ilgis L 23,5 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 5 Nm
Rakto dydis s 3 mm
Gamintojo pavadinimas Kniehebelschraube, Typ: 2
Rakto dydžio elementas metrais
Koto modelis Pilnas sriegis
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 259019 2
EAN / GTIN 4069515004176
Gamintojo numeris 259019 2