Kniehebelschraube, Typ: 2

Artikel-Nr.: 259019 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Gewindegröße d1 M8
Antriebsprofil Außensechskant
Nennlänge L 23,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 5 Nm
Schlüsselweite s 3 mm
Herstellerbezeichnung Kniehebelschraube, Typ: 2
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Gewindeart M

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 259019 2
EAN / GTIN 4069515004176
Herstellernummer 259019 2