{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Dimensiunea filetului d1 | M8 | |
| Profil de antrenare | Hexagon exterior | |
| Lungime nominală L | 23,5 mm | |
| cuplu de strângere recomandat max. | 5 Nm | |
| Deschiderea cheii s | 3 mm | |
| Denumirea producătorului | Kniehebelschraube, Typ: 2 | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Tip de filet | M |
| Cod articol | 259019 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515004176 | |
| Număr producător | 259019 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |