Parafuso alavanca, Tipo: 2

N.º do artigo: 259019 2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto parafuso não especificado
Índice peça individual
Tamanho da rosca d1 M8
Perfil de acionamento sextavado exterior
Comprimento nominal L 23,5 mm
Binário de aperto máx. recomendado 5 Nm
Tamanho da chave s 3 mm
Designação do fabricante Kniehebelschraube, Typ: 2
Largura uniforme da chave métrico(a)
Modelo de haste Rosca completa
Tipo de rosca M

Identificação e classificação

Número do artigo 259019 2
EAN/GTIN 4069515004176
Número do fabricante 259019 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos