Kniehefboomschroef, Type: 2

Artikelnummer: 259019 2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype schroef niet-gespecificeerd
Inhoud losse onderdelen
Draadafmeting d1 M8
Aandrijfprofiel buitenzeskant
Nominale lengte L 23,5 mm
Aanbevolen aanhaalmoment max. 5 Nm
Sleutelwijdte s 3 mm
Artikelomschrijving producent Kniehebelschraube, Typ: 2
Eenheid sleutelwijdte metrisch
Schachtuitvoering volledige draad
Draadsoort M

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 259019 2
EAN/GTIN 4069515004176
Nummer fabrikant 259019 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com