Vijak kolenske ročice, Tip: 2

Št. art.: 259019 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vsebina posamezni del
Velikost navoja d1 M8
Pogonski profil zunanji 6-kotnik
Nazivna dolžina L 23,5 mm
Priporočen zatezni moment maks. 5 Nm
Zev ključa s 3 mm
Oznaka proizvajalca Kniehebelschraube, Typ: 2
Enota, širina ključa metrično
Izvedba stebla polni navoj
Vrsta navoja M

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 259019 2
EAN/GTIN 4069515004176
Številka proizvajalca 259019 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com