Vite per leva, Modello: 2

Codice art.: 259019 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite non specificata
Contenuto parte singola
Misura del filetto d1 M8
Profilo di azionamento Esagono esterno
Lunghezza nominale L 23,5 mm
Coppia di serraggio consigliata max. 5 Nm
Apertura chiave s 3 mm
Denominazione originale prodotto Kniehebelschraube, Typ: 2
Unità apertura sistema metrico
Esecuzione codolo Filettatura piena
Tipo di filettatura M

Identificazione e classificazione

Codice articolo 259019 2
EAN / GTIN 4069515004176
Codice del produttore 259019 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com