Sworzeń prowadzący Ø8

Nr art.: 2407124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Czopy prowadzące
Średnica czopu 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2407124
EAN / GTIN 4046459119913
Numer producenta 2407124
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

W zakresie dostawy KL-0178-30 K znajdują się zawarte elementy.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 88 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M7
  • Średnica zewnętrzna: 8 mm