Guía de pernos Ø8

N.º do artigo: 2407124
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pino-guia
Diâmetro do pino 8 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 2407124
EAN/GTIN 4046459119913
Número do fabricante 2407124
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Suministrado con KL-0178-30 K.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 88 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Rosca: M7
  • Diámetro exterior: 8 mm