Vodilni vijaki Ø8

Št. art.: 2407124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vodilni čep
Premer zatiča 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2407124
EAN/GTIN 4046459119913
Številka proizvajalca 2407124
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dobavljeno s KL-0178-30 K.

Lastnosti:

  • Vsebina: 1 kosov
  • Skupna dolžina: 88 mm
  • Navodila za odstranjevanje odpadkov so navedena v navodilih za uporabo?: ne
  • Ali so na bateriji navodila za odstranjevanje?: ne
  • Navodila za odstranjevanje orodja: ne
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • Navoj: M7
  • Zunanji premer: 8 mm