Styrebolte Ø8

Art.-nr.: 2407124
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Styretap
Diameter, tap 8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2407124
EAN/GTIN 4046459119913
Producentnummer 2407124
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Leveres med KL-0178-30 K.

Egenskab:

  • Indhold: 1 stk.
  • Samlet længde: 88 mm
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Gevind: M7
  • Udvendig diameter: 8 mm