• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsbolzen Ø8

Artikel-Nr.: 2407124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Führungszapfen
Durchmesser Zapfen 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2407124
EAN / GTIN 4046459119913
Herstellernummer 2407124
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0178-30 K enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 88 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Gewinde: M7
  • Außendurchmesser: 8 mm