Șuruburi de ghidare Ø8

Cod articol.: 2407124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Vârf de ghidare
Diametru con 8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2407124
EAN / GTIN 4046459119913
Număr producător 2407124
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0178-30 K.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 88 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Filet: M7
  • Diametru exterior: 8 mm