Vodicí šrouby Ø8

Č. pol.: 2407124
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu Vodiaci čap
Priemer čapu 8 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2407124
EAN/GTIN 4046459119913
Číslo výrobcu 2407124
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se s KL-0178-30 K.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 88 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Závit: M7
  • Vnější průměr: 8 mm