Geleidebouten Ø8

Artikelnummer: 2407124
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Geleidepen
Diameter pen 8 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2407124
EAN/GTIN 4046459119913
Nummer fabrikant 2407124
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geleverd met KL-0178-30 K.

Kenmerk:

  • Inhoud: 1 stuks
  • Totale lengte: 88 mm
  • Zijn er verwijderingsinstructies in de gebruiksaanwijzing opgenomen?: Nee
  • Zijn er verwijderingsinstructies op de batterij vermeld?: Nee
  • Afvalverwijderingsinstructies op gereedschap: Nee
  • 1000 V geïsoleerd: Nee
  • VDE-gecertificeerd: Nee
  • Schroefdraad: M7
  • Buitendiameter: 8 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen