Guía de pernos Ø8

Número de artículo: 2407124
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Pitón guía
Diámetro de la espiga 8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2407124
EAN / GTIN 4046459119913
Número del fabricante 2407124
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Suministrado con KL-0178-30 K.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 88 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Rosca: M7
  • Diámetro exterior: 8 mm