System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 9,75−101,1 mm, złącze: ER40

Nr art.: 237512 ER40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze ER40
chłodzenie wewnętrzne tak
Norma ISO 15488-B
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Numer producenta 237512 ER40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do wytaczania ER dokładnego może zostać bezpośrednio zamocowane w uchwycie typu ER do tulejek zaciskowych ER40.

Zastosowanie:

do wytaczaków z chwytu ⌀ 16 mm i z uchwytem płytek skrawających.
Możliwość powiększenia zakresu przez zastosowanie adaptera i uchwytu do płytek skrawających do ⌀ 152,1 mm.
Dokładność dosuwu na średnicy o 0,01 mm / 0,002 mm przy użyciu noniusza.
Wytaczaki z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu.CC..0602.
Uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu CC..09T3.

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237513 ER40
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ wytaczaka 9,75−20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 ⌀ wytaczaka 19,75−30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 ⌀ wytaczaka 29,75−48,1 mm (85 mm);
nr 237642 ⌀ wytaczaka 47,75−88,1 mm (85 mm).
1 płytka skrawająca: nr 237645 do ⌀ 87,75−101,1 mm (z adapterem nr 237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 płytce skrawającej: nr 260052 wielk. CU7010 (lub użyć CC..0602);
nr 260058 wielk. CU7010 (lub użyć CC..09T3).

Część zamienna:

do nr 237630-237642: śruba do płytki skrawającej nr 219830.
Do nr 237645; 237531; 237532: śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695237698.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237531 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 105,75– 119,1 mm (do 132,1 z adapterem 237534).
Uchwyt płytek skrawających 237532 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 125,75– 139,1 mm (do 152,1 z adapterem 237534).
W cyklu wytaczania zwracać uwagę na orientację ostrzy ± 20°!

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do dokładnie wykonanych otworów o niewielkich tolerancjach i wysokiej jakości powierzchni w zakresie Ø od 86 do 302 mm.
  • Maksymalna szybkość skrawania: 300 m/min. Zmniejszyć prędkość skrawania zależnie od długości narzędzia.
  • Nr art. 237573: Do otworów w zakresie Ø od 242 do 402 mm.
  • Stosować z uchwytem HW63.
  • Stosować z płytkami skrawającymi ISO typu CC..09T3.. (nr art. 237697237698).
  • Stosować wyłącznie ze śrubą do płytek skrawających nr art. 239805.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować jako wiertło pełne.