Izvedba:
Fino nastavljivo glavo ER je mogoče adaptirati neposredno na ER40-glavo za vpenjalne stročnice.
Uporaba:
Za nože za izstruževanje z držalom ⌀ 16 mm in držala za obračalne ploščice.
Dograditev z adapterjem ali držalom WSP do ⌀ 152,1 mm.
Natančnost pristavljanja 0,01 mm/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Noži za izstruževanje s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC.0602.
Držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC.09T3.
Obseg dobave:
1 glava: Art.
237513 ER40
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art.
237630 nož za notranje struženje ⌀ 9,75–20,1 mm (30 mm);
art.
237634 nož za notranje struženje ⌀ 19,75–30,1 mm (72 mm);
art.
237640 nož za notranje struženje ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm);
art.
237642 nož za notranje struženje ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm).
1 držalo za obračalne ploščice: Art.
237645 za ⌀ 87,75–101,1 mm (z adapterjem art.
237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 obračalna ploščica: Art.
260052 vel. CU7010 (ali uporabite CC..0602);
art.
260058 vel. CU7010 (ali uporabite CC..09T3).
Rezervni del:
Priporočilo:
Opomba:
Držala za obračalne ploščice art.
237531 za povečanje na območje ⌀ 105,75–119,1 mm (do 132,1 z adapterjem art.
237534).
Držala za obračalne ploščice art.
237532 za povečanje na območje ⌀ 125,75–139,1 mm (do 152,1 z adapterjem art.
237534).
Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil ± 20°!
Warning:
Namen uporabe- Za dimenzijsko natančne izvrtine z ozkimi tolerancami in visoko kakovostjo površine v območju Ø 86 do 302 mm.
- Maksimalna rezalna hitrost: 300 m/min. Zmanjšajte hitrost rezanja glede na dolžino orodja.
- Art. 237573: Za izvrtine v območju Ø 242 do 402 mm.
- Uporabljajte z vpenjalom HW63.
- Uporabite z ISO-obračalno ploščico, tip CC..09T3.. (art. 237697 in 237698).
- Uporabite samo z vijakom obračalne ploščice art. 239805.
- Za industrijsko rabo.
- Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
Napačna uporaba- Ne uporabljajte kot sveder za vrtanje v polno.