{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCMT09T304 | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Masa | 260 g | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | PMD24220107 | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 9,525 mm | |
| Kąt przyłożenia κ | 90 stopni | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt pochylenia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) |
| Numer artykułu | 237573 86-138 | |
| EAN / GTIN | 4062406124014 | |
| Numer producenta | 237573 86-138 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |