Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75−101,1 mm ER40

Prekės Nr.: 237512 ER40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis ER40
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567

Aprašymas

Modelis:

Tikslaus ištekinimo galvutę ER galima tvirtinti tiesiai į ER40 įspraustinę.

Paskirtis:

Ištekinimo laikikliams su kotu ⌀ 16 mm ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis. Papildyti galima adapteriu ir WSP laikikliu iki ⌀ 152,1 mm. Nustatymo tikslumas 0,01 mm / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀. Ištekinimo laikikliai su ISO keičiama plokštele CC..0602. Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele CC..09T3..

Tiekiama:

1 ištekinimo galvutė: Nr. 237513 ER40
po 1 ištekinimo laikilklį (maks. darbinis ilgis): Nr. 237630 ištekinimo laikiklis ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 ištekinimo laikiklis ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 ištekinimo laikiklis ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
Nr. 237642 ištekinimo laikiklis ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 keičiamų plokštelių laikiklis: Nr. 237645 skirta ⌀ 87,75 − 101,1 mm (su adapteriu Nr. 237534 iki ⌀ 114,1 mm).
po 1 keičiamą plokštelę: naudokite Nr. 260052 dyd. CU7010 (arba CC..0602);
Nr. naudokite Nr. 260058 dyd. CU7010 (arba CC..09T3).

Atsarginė dalis:

Skirta Nr. 237630237642: keičiamų plokštelių varžtas Nr. 219830.
Skirtas Nr. 237645; 237531; 237532: ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 - 237698.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237531 ⌀ praplėtimui 105,75 – 119,1 mm (iki 132,1 su adapteriu 237534).
Keičiamų plokštelių laikiklis 237532 ⌀ praplėtimui 125,75 – 139,1 mm (iki 152,1 su adapteriu 237534).
Laikykitės pjovimo briaunos pozicijos ±20°!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys