Set de capete de alezare ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Prindere: ER40

Cod articol.: 237512 ER40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie din plastic
Interfață pe partea utilajului ER40
Diametru min. de tăiere Dmin 9,75 mm
Diametru max. de tăiere Dmax 101,1 mm
Posibilitate de reglare setare radială
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Increment de reglare radial 0,002 mm
Tip produs Set scule de alezat
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Număr producător 237512 ER40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scula de alezat de precizie ER poate fi adaptată direct pe mandrina cu bucşă elastică ER40.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi suport pentru plăcuţe amovibile. Extensibil cu adaptor şi suport pentru plăcuţe amovibile până la ⌀ 152,1 mm. Precizie de poziţionare de 0,01 mm / folosind vernierul 0,002 mm în ⌀. Bare de alezat cu plăcuţă amovibilă ISO Tip CC..0602. Suport de plăcuţe cu plăcuţă amovibilă ISO recomandată Tip CC..09T3.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237513 ER40
câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 bară de alezare ⌀ 9,75 – 20,1 mm (30 mm);
Cod 237634 bară de alezare ⌀ 19,75 – 30,1 mm (72 mm);
Cod 237640 bară de alezare ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm);
Cod 237642 bară de alezare ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 suport pentru plăcuţe amovibile: Cod 237645 pentru ⌀ 87,75 − 101,1 mm (cu adaptor Cod 237534 până la ⌀ 114,1 mm).
câte 1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..0602);
Cod 260058 Ref. CU7010 (sau folosiţi CC..09T3).

Piese de schimb:

Pentru Cod 237630237642: Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.
Pentru Cod 237645, 237531; 237532: Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

De preferinţă, cu plăcuţe amovibile Cod 237695237698.

Notă:

Suport pentru plăcuţe amovibile 237531 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (până la 132,1 cu adaptor 237534).
Suport pentru plăcuţe amovibile 237532 pentru extindere la intervalul de ⌀ de 125,75 – 139,1 mm (până la 152,1 cu adaptor 237534).
La ciclul de rotaţie respectaţi orientarea tăişului de ±20°!

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru găuri precise din punct de vedere dimensional, cu toleranțe strânse și calitate ridicată a suprafeței în intervalul Ø 86 - 302 mm.
  • Viteză maximă de aşchiere: 300 m/min. Reduceți viteza de tăiere în funcție de lungimea sculei.
  • Nr. art. 237573: Pentru găuri în intervalul Ø 242 - 402 mm.
  • Se utilizează cu suportul HW63.
  • Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC.09T3. folosiți (codurile 237697 şi 237698).
  • Folosiți numai cu șuruburi pentru plăcuțe amovibile cod 239805.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați ca burghiu.