System do wytaczania precyzyjnego ⌀ 9,75−101,1 mm, złącze: HW63

Nr art.: 237512 HW63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Plastikowa obudowa
Złącze po stronie maszyny HW63
Min. średnica skrawania Dmin 9,75 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 101,1 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Inkrement regulacji promieniowej 0,002 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło, zestaw
Kierunek skrawania prawotnący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237512 HW63
EAN / GTIN 4045197608574
Numer producenta 237512 HW63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do wytaczania ER dokładnego może zostać bezpośrednio zamocowane w uchwycie typu ER do tulejek zaciskowych ER40.

Zastosowanie:

do wytaczaków z chwytu ⌀ 16 mm i z uchwytem płytek skrawających.
Możliwość powiększenia zakresu przez zastosowanie adaptera i uchwytu do płytek skrawających do ⌀ 152,1 mm.
Dokładność dosuwu na średnicy o 0,01 mm / 0,002 mm przy użyciu noniusza.
Wytaczaki z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu.CC..0602.
Uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu CC..09T3.

W dostawie:

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237513 HW63
po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania)​: nr 237630 ⌀ wytaczaka 9,75−20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 ⌀ wytaczaka 19,75−30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 ⌀ wytaczaka 29,75−48,1 mm (85 mm);
nr 237642 ⌀ wytaczaka 47,75−88,1 mm (85 mm).
1 płytka skrawająca: nr 237645 do ⌀ 87,75−101,1 mm (z adapterem nr 237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 płytce skrawającej: nr 260052 wielk. CU7010 (lub użyć CC..0602);
nr 260058 wielk. CU7010 (lub użyć CC..09T3).

Część zamienna:

do nr 237630-237642: śruba do płytki skrawającej nr 219830.
Do nr 237645; 237531; 237532: śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237531 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 105,75– 119,1 mm (do 132,1 z adapterem 237534).
Uchwyt płytek skrawających 237532 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 125,75– 139,1 mm (do 152,1 z adapterem 237534).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do dokładnie wykonanych otworów o niewielkich tolerancjach i wysokiej jakości powierzchni w zakresie Ø od 86 do 302 mm.
  • Maksymalna szybkość skrawania: 300 m/min. Zmniejszyć prędkość skrawania zależnie od długości narzędzia.
  • Nr art. 237573: Do otworów w zakresie Ø od 242 do 402 mm.
  • Stosować z uchwytem HW63.
  • Stosować z płytkami skrawającymi ISO typu CC..09T3.. (nr art. 237697 i 237698).
  • Stosować wyłącznie ze śrubą do płytek skrawających nr art. 239805.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować jako wiertło pełne.