{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Głowica wrzecionowa
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Kanał chłodzący zamykany |
nie
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
ER40
|
|
| Min. średnica skrawania Dmin |
9,75 mm
|
|
| Maks. średnica skrawania Dmax |
152,1 mm
|
|
| Średnica korpusu D1 |
63 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
30 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
50,5 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
4 000 min-1
|
|
| Długość całkowita L |
92,5 mm
|
|
| Dokładność wyważenia |
S/4000
|
|
| Urządzenie wyważające |
Z pierścieniem (pierścieniami)
|
|
| Kompensacja wyważenia |
ręcznie
|
|
| Możliwość regulacji |
regulacja promieniowa
|
|
| Masa |
1,538 kg
|
| Numer artykułu | 237513 ER40 | |
| EAN / GTIN | 4045197608581 | |
| Numer producenta | 237513 ER40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |