Płytka skrawająca do toczenia CC.T 060204, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260052 CU7010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    35,58 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    29,67 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 613 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy
2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej
CCMT 060204
Gatunek
CU7010
Materiał skrawający
Cermet
Grupa skrawania
P (stal)
Promień naroża R
0,4 mm
Powłoka
bez powłoki
Klasa tolerancji
M
Wersja łamacza wiórów
SS
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
nie
kształt podstawowy
Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S
2,38 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej d
6,35 mm
Kąt narożny
80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna)
7 stopni
Kod ISO
CCMT 060204
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym
0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max
2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap
0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap
2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
90 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
210 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
80 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe
140 m/min
Min. posuw na obrót f
0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,25 mm/obr.
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
CU7010
Grubość płytki skrawającej T
2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
CC0602043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60
CC0602043N
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Stal (P); Stal nierdzewna (M)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania
otwór na
Łamacz wiórów
tak
Warunek skrawania
ciągły
Liczba możliwości zastosowania
2 szt.
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260052 CU7010
EAN / GTIN 4045197667267
Numer producenta 260052 CU7010
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
ciągle
 
suchy