Utförande:
Finspindelverktyget ER kan anslutas direkt till en ER40-hylschuck.
Användningsdata:
För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och vändskärshållare.
Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till ⌀ 152,1 mm.
Matningsnoggrannhet 0,01 mm / med nonie 0,002 mm på ⌀.
Skärhållare med passande ISO-vändskär typ CC..0602.
Vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ CC..09T3.
Leveransinnehåll:
1 spindelnos: nr
237513 ER40
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr
237630 invändig skärhållare ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
nr
237634 invändig skärhållare ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
nr
237640 invändig skärhållare ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
nr
237642 invändig skärhållare ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 vändskärshållare: nr
237645 för ⌀ 87,75 − 101,1 mm (med adapter nr
237534 upp till ⌀ 114,1 mm).
vardera 1 vändskär: nr.
260052 strl. CU7010 (eller använd CC..0602);
nr.
260058 strl. CU7010 (eller använd CC..09T3).
Reservdel:
Rekommendation:
Anmärkning:
Vändskärshållare
237531 för utökning till diameterområdet 105,75– 119,1 mm (upp till 132,1 med adapter
237534).
Vändskärshållare
237532 för utökning till diameterområdet 125,75– 139,1mm (upp till 152,1 med adapter
237534).
Observera skärorientering ± 20°! Ursvarvningscykel.
Warning:
Avsedd användning- För borrhål med exakta mått, snäva toleranser och hög ytkvalitet i området Ø 86-302 mm.
- Maximal skärhastighet: 300 m/min. Sänk skärhastigheten beroende på verktygets längd.
- Artikelnr 237573: För borrhål i området Ø 242-402 mm.
- Använd HW63-fäste.
- Med ISO-vändplattor av typen CC..09T3.. Använd (artikelnr 237697 och 237698).
- Använd bara vändplatteskruv artikelnr 239805.
- För användning inom industri.
- Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
Olämplig användning- Använd det inte som fullhålsborr.