• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca CCGT 09T304L

Nr art.: 237698 CU3515
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    202,50 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    168,77 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Kierunek używania lewo
Oznaczenie płytki skrawającej CCGT 09T304L
Gatunek CU3515
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Materiał skrawający Cermet
Liczba ostrzy 2 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej lewo
Długość krawędzi skrawającej l 9,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,52 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 7 stopni
Kod ISO CCGT 09T304L
Wersja łamacza wiórów US
Min. posuw na obrót f 0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CU3515
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCGT 09T3
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CCGT09T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; aluminium; tworzywa sztuczne; Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 2 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237698 CU3515
EAN / GTIN 4045197817952
Numer producenta 237698 CU3515
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane płytki skrawające zapewniającekontrolowane łamanie wióraprzy precyzyjnych pracach wiertarskich o niewielkim naddatku obróbki.
Uniwersalne do szerokiego zakresu zastosowań.