Wytaczak do wytaczadeł

Nr art.: 237630
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczaki
Kształt główki okrągłe
Oznaczenie płytki skrawającej CC..0602..
Długość całkowita L 75 mm
Maks. wewnętrzna głębokość toczenia 30 mm
Min. średnica otworu D1 9,75 mm
średnica trzonka Ds 16 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Kształt chwytu okrągłe
Z amortyzacją drgań tak
Proces obróbki toczenie wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237630
EAN / GTIN 4045197584212
Numer producenta 237630
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 16 mm Z chłodzeniem wewnętrznym.
L = maksymalna długość wytaczania.