Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 38,1 mm

Nr art.: 236614 38,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 2×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
⌀ nomin. D 38,1
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 2×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość użyteczna L1 78 mm
Długość wysięgu LA 106 mm
⌀ chwytu Ds 40 mm
Długość chwytu Ls 68 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 120408 42-...
śruby mocujące 239652 20IP (6,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236614 38,1
EAN / GTIN 4047109286658
Numer producenta U42 33810

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: ⌀D - 0,1 / + 0,2
  • Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.
  • Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.
  • Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.
  • Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks.= 0,25 mm. Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.

Zastosowanie:

  • W ekstremalnych sytuacjach obróbki.

Z płytkami skrawającymi nr 236605236610.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.
Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka