{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | KUB Pentron® | |
| ⌀ nom. DC | 39 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
| chwyt | ISO 9766 | |
| zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość użyteczna L1 | 78 mm | |
| Długość wysięgu LA | 106 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
| Długość chwytu Ls | 68 mm | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 120408 42-... | |
| śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
| Numer artykułu | 236614 39 | |
| EAN / GTIN | 4047109277663 | |
| Numer producenta | U42 33900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |