• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem walcowym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236614 15,9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dc (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001015
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 20 mm
Długość chwytu 50 mm
Min. średnica skrawania 15,9 mm
Długość rowków mocujących 44 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,8 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 178 stopni
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO0402043N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 040204 10-...
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 48 mm
Długość użytkowa 32 mm
Długość całkowita 98 mm
Długość funkcjonalna 43,2 mm
Masa 142 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 4000-86
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236614 15,9
EAN / GTIN 4047109286344
Numer producenta U42 01590
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.
  • Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.
  • Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.
  • Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks.= 0,25 mm. Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.

tolerancje wiercenia: ⌀D - 0,1 / + 0,2

Zastosowanie:

  • W ekstremalnych sytuacjach obróbki.

Z płytkami skrawającymi nr 236605236610.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.
Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.