Płytka skrawająca KOMET® 42-010

Nr art.: 236605 42-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    112,46  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    93,72  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 120408-01
Seria KUB Pentron®
Nazwa 42-010
Gatunek BK8425
typ uniw.
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,13 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236605 42-010
EAN / GTIN 4047109198197
Numer producenta W80 42010.088425

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    oznaczenie typu W80 Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka