Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem walcowym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236614 22,2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dc (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 22,2 mm
Długość całkowita L 122 mm
Długość użytkowa L1 44 mm
Długość wysięgu A 66 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 56 mm
Długość rowków mocujących 62 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,31 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 178 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO07T2083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 07T208 20-...
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 60,69 mm
Masa 277 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma ISO 9766
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236614 22,2
EAN / GTIN 4047109286511
Numer producenta U42 12220
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.
  • Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.
  • Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.
  • Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks.= 0,25 mm. Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.

tolerancje wiercenia: ⌀D - 0,1 / + 0,2

Zastosowanie:

  • W ekstremalnych sytuacjach obróbki.

Z płytkami skrawającymi nr 236605236610.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.
Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.