KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 38,1 mm

Cikkszám: 236614 38,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Pentron®
Névleges ⌀ D 38,1
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 78 mm
Kinyúlási hossz LA 106 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szárhossz Ls 68 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 120408 42-...
Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236614 38,1
EAN / GTIN 4047109286658
Gyártó száma U42 33810

Leírás

Kivitel:

Furattűrés: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.
  • Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.
  • Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.
  • Eltolt tengelyű fúrás Vmax= 0,25 mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.

Felhasználás:

  • Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.

A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz