{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04001015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Długość chwytu LS | 68 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc | 33,7 mm | |
| Długość rowków mocujących | 89 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,63 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 178 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1104083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 110408 38-... | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 93 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 68 mm | |
| Długość całkowita L | 161 mm | |
| Długość funkcjonalna | 87,37 mm | |
| Masa | 835 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236614 33,7 | |
| EAN / GTIN | 4047109286627 | |
| Numer producenta | U42 33370 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |