Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala, długość całkowita: 50mm

Nr art.: 659874 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 50 mm
Rozmiar napędu, groty wymienne 8 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Końcówka czerniona; Magnetyczny uchwyt do bitów; Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd groty wymienne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659874 50
EAN / GTIN 7610733220502
Numer producenta PB 225.M-50

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 / 659908 / 659911 wielk. 1600 (do kat. 48) i 659912 / 659957 i 659958 wielk. 1600 (do kat. 55) oraz zestawy wkrętaków z uchwytem składanym nr 667625 (do kat. 50) / 667645 (do kat. 55).

Wskazówka:

Inne groty wymienne zob. nr 659870–659884.