{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Kształt złącza |
Groty wymienne
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
3,2 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
16 Nm
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
6 %
|
|
| Długość całkowita L |
126 mm
|
|
| Kierunek dokręcania |
strona prawa
|
|
| Odpowiednia średnica grotów wymiennych |
8 mm
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Kolor |
Szare; Czerwony
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
3,2
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
16
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Ze skalą regulacji
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
cNm
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
nie
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy
|
|
| Feedback |
Wyzwalający
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
mechanicznie
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
cNm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
25 cNm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkrętaki dynamometryczne
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy
|
|
| Wskazanie |
analogowy
|
| Numer artykułu | 659957 1600 | |
| EAN / GTIN | 7610733291724 | |
| Numer producenta | PB 8326.A 3,2-16 NM |