{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Długość nominalna L | 10 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX PLUS® | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 20IP | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita L2 | 10 mm | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 6,25 Nm |
| Numer artykułu | 239652 20IP | |
| EAN / GTIN | 4047109025455 | |
| Numer producenta | N00 57301 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |