• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem ABS®, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236604 22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Min. średnica skrawania Dc 22 mm
Długość rowków mocujących 127 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,35 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO07T2083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 07T208 20-...
Długość wysięgu A 142 mm
Długość użytkowa L1 110 mm
Długość całkowita L 173 mm
Masa 560 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236604 22
EAN / GTIN 4047109181793
Numer producenta U45 52200
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,35.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

Zalecenie:

przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Wskazówka:

  • Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
  • Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.
  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.
  • Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.