• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W80: 10-030

Nr art.: 236609 10-030

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Długość krawędzi skrawającej l 4,8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 4,8 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 040204-03
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK8430
Powłoka TiAlN
Gatunek BK8430
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO0402043N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 040204-03
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji G
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236609 10-030
EAN / GTIN 4047109230156
Numer producenta W80 10030.048430
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro