Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Pentron® z chwytem ABS®, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 236604 23

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 23 mm
Długość całkowita L 178 mm
Długość użytkowa L1 115 mm
Długość wysięgu A 147 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Średnica korpusu D2 28 mm
Długość rowków mocujących 132 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,35 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO07T2083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 07T208 20-...
Masa 600 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236604 23
EAN / GTIN 4047109181816
Numer producenta U45 52300
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,35.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

Zalecenie:

przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Wskazówka:

  • Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
  • Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.
  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.
  • Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.