{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 22 mm | |
| Lungimea totală L | 173 mm | |
| Lungime utilă L1 | 110 mm | |
| Lungime activă A | 142 mm | |
| Diametrul cozii DS | 50 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ABS05000115 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 50 mm | |
| Lungimea tijei LS | 31 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 127 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,35 mm | |
| Unghi de răsucire | 10 grade | |
| Unghi, prima etapă | 180 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,78 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO07T2083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 07T208 20-... | |
| Greutate | 560 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Limită maximă de reglare V | 0,25 mm | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică; condiţionat ieşire oblică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236604 22 | |
| EAN / GTIN | 4047109181793 | |
| Număr producător | U45 52200 | |
| Producător/responsabil | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |