KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis, su ABS® kotu, keičiamoms plokštelėms SOGX

Prekės Nr.: 236604 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija KUB Pentron®
Gamintojo pavadinimas KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema
Atskyrimo taško kodavimas ABS05000115
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0500 mm
Koto skersmuo 50 mm
Koto ilgis 31 mm
Pjovimo skersmuo, min. 22 mm
Drožlių griovelio ilgis 127 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,35 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 10 laipsniai
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SO07T2083N
Pjaustymo plokštelės žymuo SOGX 07T208 20-...
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 142 mm
Darbinės dalies ilgis 110 mm
Bendras ilgis 173 mm
Svoris 560 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 4000-86
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236604 22
EAN / GTIN 4047109181793
Gamintojo numeris U45 52200
Gamintojas / atsakingas asmuo Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D − 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

  • Naudoti tik stacionariose staklėse.
  • Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
  • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks. = 0,25 mm.
  • Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.