{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | 10-010 | |
| Długość krawędzi tnącej | 4,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 4,8 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 7,5 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 9 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 9 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 9 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 040204-01 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK7935 | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | BK7935 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 0,4 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 236610 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109258334 | |
| Numer producenta | W80 10010.047935 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |