{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 38,5 mm | |
| Długość całkowita L | 276 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 195 mm | |
| Długość wysięgu A | 238 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Długość rowków mocujących | 220 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,8 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1204083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 120408 42-... | |
| Masa | 1 570 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Numer artykułu | 236604 38,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109201125 | |
| Numer producenta | U45 63850 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |