Komet KUB Pentron® vendeplattekorthulsbor med ABS®-skaft, til vendeskærsplatter SOGX

Art.-nr.: 236604 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Pentron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Kodning af adskillelsespunkt ABS05000115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0500 mm
Skaftdiameter 50 mm
Skaftlængde 31 mm
Skærediameter, min. 22 mm
Spånnotlængde 127 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,35 mm
Antal skær, i alt 1
Snoet vinkel 10 grader
Vinkel, 1. trin 90 grader
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO07T2083N
Beskrivelse, skæreplade SOGX 07T208 20-...
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 142 mm
Nyttelængde 110 mm
Samlet længde 173 mm
Vægt 560 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 4000-86
Bearbejdningsprocesser hel boring
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236604 22
EAN/GTIN 4047109181793
Producentnummer U45 52200
Producent/ansvarlig person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.