{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 4,8 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 4,8 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 9 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 040204-01 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK8425 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Universal | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Masa | 0,4 g |
| Numer artykułu | 236605 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109204300 | |
| Numer producenta | W80 10010.048425 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |