• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Punta a inserti Komet KUB Pentron® con codolo ABS®, per inserti SOGX

Codice art.: 236604 22
Sconto
724,50 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Pentron®
Numero totale di taglienti 1
Diametro tagliente, min. Dc 22 mm
Lunghezza complessiva L 173 mm
Lunghezza utile L1 110 mm
Sporgenza A 142 mm
Diametro codolo DS 50 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco ABS05000115
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 50 mm
Lunghezza codolo LS 31 mm
Lubrorefrigerante sì
Lunghezza scanalatura per trucioli 127 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,35 mm
Angolo di spoglia 10 gradi
Angolo, 1° livello 180 gradi
Interfaccia Attacco 1
Spessore inserto T 2,78 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SO07T2083N
Designazione inserto SOGX 07T208 20-...
Peso 560 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Limite di regolazione massimo V 0,25 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 5×D
Utilizzo foro per foratura in pacchetti; per foratura obliqua; per foratura trasversale; per foratura trasversale; per uscita obliqua
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236604 22
EAN / GTIN 4047109181793
Codice del produttore U45 52200
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D − 0,1 / + 0,35

Uso:

Con inserti n. art. 236605 − 236610.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

  • Impiego solo con macchine stabili.
  • Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.
  • Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.
  • Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati