{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Drill | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04001015 | |
| Wielkość uchwytu | 0400 | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Długość chwytu LS | 68 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc | 37,5 mm | |
| Długość rowków mocujących | 99 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,06 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 178 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1305083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 130511 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 103 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 76 mm | |
| Długość całkowita L | 171 mm | |
| Długość funkcjonalna | 96,92 mm | |
| Masa | 910 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 234000 37,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197740021 | |
| Numer producenta | 234000 37,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |